Säbelsägeblatt Metall vier Sterne Demolition Longlife/Edelstahlprofi für Abbrucharbeiten
Säbelsägeblatt 4S Demolition Longlife Metall
SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-150X3,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Hartmetall gewährleistet eine extrem hohe Standzeit und ermöglicht höchste Belastbarkeit, speziell beim Schneiden von Edelstahl.
- Durch den extrem breiten Blattkörper schneidet das Blatt präzise und rechtwinklig
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 150 mm |
Zahnteilung | 3 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre |
Geeignet für | Stahlrohre, Gussrohre |
Materialstärke min./max. | 0-100 mm |
Anzahl Teile | 3 STK |