Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Metall drei Sterne für Lüftungs- und Klimakanäle

Säbelsägeblatt 3S für Lüftungs- und Klimakanal
SSB-MET-5STK-80X0,8MM

Art.-Nr. 0615908408

EAN 4062856943241

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne für Lüftungs- und Klimakanäle

Art.-Nr. 0615908408
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
Der Problemlöser für Lüftungs- und Klimakanalbauer. Ermöglicht ein super schnelles und einfaches Austrennen von Ausschnitten ohne die Verwendung von Zusatzwerkzeugen wie z.B. Blechscheren
  • Super schnelles und einfaches Einstechen in dünne Materialien

  • Spezielle Sägeblattspitze und Sägeblattform

  • Engste Kurvenschnitte sowie senkrechte Schnitte
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

  • Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.

  • Wenn möglich, das zu bearbeitende Material fixieren, um Vibrationen zu vermeiden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Schnitte in dünne Bleche mit einer Materialstärke von 0,6 bis 1,5 mm und für Lüftungskanäle bis 0,8 mm Materialstärke.

Länge (L)

84 mm

Zahnteilung

0,8 mm

Dicke

1,25 mm

Speziell geeignet für

Lüftungs- und Klimakanäle, Dünne Bleche

Materialstärke min./max.

0,4-1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen