Säbelsägeblatt Metall drei Sterne für Lüftungs- und Klimakanäle
Säbelsägeblatt 3S für Lüftungs- und Klimakanal
SSB-MET-5STK-80X0,8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Super schnelles und einfaches Einstechen in dünne Materialien
- Spezielle Sägeblattspitze und Sägeblattform
- Engste Kurvenschnitte sowie senkrechte Schnitte
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
- Wenn möglich, das zu bearbeitende Material fixieren, um Vibrationen zu vermeiden.
Datenblätter(X)
Ideal für Schnitte in dünne Bleche mit einer Materialstärke von 0,6 bis 1,5 mm und für Lüftungskanäle bis 0,8 mm Materialstärke.
Länge (L) | 84 mm |
Zahnteilung | 0,8 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Lüftungs- und Klimakanäle |
Materialstärke min./max. | 0,4-1,5 mm |