Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade
Säbelsägeblatt 3S Multiblade Metall
SSB-MET-40STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,0)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 150 mm |
Zahnteilung min./max. | 1,8-3,2 mm |
Dicke | 0,9 mm |
Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre |
Materialstärke min./max. | 1-8 mm |
Anzahl Teile | 40 STK |