Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Heavy Duty

Säbelsägeblatt 3S Heavy Duty Metall
SSB-MET-30STK-HEAVYDUTY-200X(1,8/2,6)

Art.-Nr. 0615920328
EAN 4062856008346

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für den härteren Einsatz wie z.B. dicke Bleche und Rohre
  • Für massive, starke Werkstücke von 3 - 10 mm
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

  • Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

200 mm

Zahnteilung min./max.

1,8-2,6 mm

Dicke

1,25 mm

Speziell geeignet für

Metallprofile und Rohre
Dicke Bleche
Aluminium
Buntmetall

Materialstärke min./max.

3-10 mm

Anzahl Teile

30 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen