Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

Säbelsägeblatt 3S Multiblade Metall
SSB-MET-5STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,2)

Art.-Nr. 0615915030
EAN 4038898427698
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
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
  • Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

  • Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

150 mm

Zahnteilung min./max.

1,75-3,2 mm

Dicke

0,9 mm

Speziell geeignet für

Metallprofile und Rohre
Dicke Bleche
Dünne Bleche
Blechprofile und Rohre
Aluminium
Buntmetall

Materialstärke min./max.

1-8 mm

Anzahl Teile

5 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen