Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Metall zwei Sterne für dicke Bleche/Metallprofile und Rohre

Säbelsägeblatt 2S für dicke Bleche, Metallprofile
SSB-MET-5STK-228X1,8

Art.-Nr. 0615922818
EAN 4038898411093
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
Mit gewellten Zähnen für müheloses Schneiden von Metallen
  • Feine Zahnteilung von 1,8 mm und gewellte Zähne ermöglichen glatte Schnitte
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

  • Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

228 mm

Zahnteilung

1,8 mm

Dicke

0,9 mm

Speziell geeignet für

Dicke Bleche
Metallprofile und Rohre

Geeignet für

Aluminium
Buntmetall

Materialstärke min./max.

3-8 mm

Anzahl Teile

5 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen