Säbelsägeblatt Metall zwei Sterne für dünne Bleche/Blechprofile und Rohre
Säbelsägeblatt 2S für dünne Bleche, Blechprofile
SSB-MET-5STK-150X1,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feine (1,4 mm) bis sehr feine (1 mm) Zahnteilung und gewellte Zähne ermöglichen glatte Schnitte
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter
Datenblätter(X)
Länge (L) | 150 mm |
Zahnteilung | 1 mm |
Dicke | 0,9 mm |
Speziell geeignet für | Dünne Bleche |
Geeignet für | Aluminium |
Materialstärke min./max. | 0-1,5 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |