Säbelsägeblatt Metall zwei Sterne für Metallprofile und Rohre
Säbelsägeblatt 2S für Metallprofile und Rohre
SSB-MET-40STK-MET-305X(1,8/2,6)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verwendung bei einer Materialstärke von 3 bis 10 mm aufgrund der Zahnteilung von 1,8 bis 2,6 mm.
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 305 mm |
Zahnteilung min./max. | 1,8-2,6 mm |
Dicke | 0,9 mm |
Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre |
Geeignet für | Holz mit Metall |
Materialstärke min./max. | 3-10 mm |
Anzahl Teile | 40 STK |