Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Demolition für Abbrucharbeiten

Säbelsägeblatt 3S Demolition Metall
SSB-MET-25STK-DEMOLITION-228X(2,5/3,2)

Art.-Nr. 0615922831
EAN 4062856008391
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
Ideal geeignet für den Rohrhalter. Höchste Belastbarkeit und lange Lebensdauer
  • Durch den extrem breiten Blattkörper schneidet das Blatt präzise und rechtwinklig

  • Die 2x2-Zahnteilung sorgt für ein angenehmes und einfaches Arbeiten
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

  • Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

228 mm

Zahnteilung min./max.

2,5-3,2 mm

Dicke

1,6 mm

Speziell geeignet für

Metallprofile und Rohre
Dicke Bleche

Materialstärke min./max.

4-12 mm

Anzahl Teile

25 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen