Säbelsägeblatt Metall zwei Sterne für dicke Bleche/Metallprofile und Rohre
Säbelsägeblatt 2S für dicke Bleche, Metallprofile
SSB-MET-25STK-150X1,8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feine Zahnteilung von 1,8 mm und gewellte Zähne ermöglichen glatte Schnitte
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 150 mm |
Zahnteilung | 1,8 mm |
Dicke | 0,9 mm |
Speziell geeignet für | Dicke Bleche |
Geeignet für | Aluminium |
Materialstärke min./max. | 3-8 mm |
Anzahl Teile | 25 STK |