Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

Säbelsägeblatt 3S Multiblade Holz
SSB-HO-5STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)

Art.-Nr. 0615820340
EAN 4038898427650
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
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
  • Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

200 mm

Zahnteilung min./max.

2-4 mm

Dicke

1,25 mm

Speziell geeignet für

Hartholz, Weichholz
Sperrholz
Holzfaserplatten
Verleimte Hölzer
Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten

Geeignet für

PVC, Kunststoffe allgemein

Materialstärke min./max.

6-150 mm

Anzahl Teile

5 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen