Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Holz drei Sterne für den Fensterbau

Säbelsägeblatt 3S für Fensterbau
SSB-HO-5STK-FENSTERBAU-150X(3,6-5,1)

Art.-Nr. 0615815030
EAN 4038898411000
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
Durch die spezielle Form des Blattes und den verstärkten Blattrücken ideal geeignet zum Fenster austrennen
  • Die spezielle Form des Blattes sowie die optimierte Zahnteilung ermöglichen ein sehr einfaches und schnelles Austrennen von Holz-, Metall- und Kunststofffenster.

  • Lässt sich durch die verjüngte Form auch an schwer zugänglichen Stellen sehr gut führen
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

150 mm

Zahnteilung min./max.

3,6-5,1 mm

Dicke

1,25 mm

Speziell geeignet für

Fensterbau
Holz mit Metall
PVC, Kunststoffe allgemein
Aluminium

Geeignet für

Hartholz, Weichholz
Holzfaserplatten
Sperrholz

Materialstärke min./max.

10-100 mm

Anzahl Teile

5 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen