Säbelsägeblatt Holz zwei Sterne für Holz mit Nägel
Säbelsägeblatt 2S für Holz mit Nägel
SSB-HO-5STK-228X4,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Grobe Zahnteilung und geschränkte Zähne für sauberen und schnellen Schnitt
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 228 mm |
Zahnteilung min./max. | 3,6-5,1 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Holz mit Nägeln |
Materialstärke min./max. | 10-175 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |