Säbelsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade
Säbelsägeblatt 3S Multiblade Holz
SSB-HO-25STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 200 mm |
Zahnteilung min./max. | 2-4 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Hartholz, Weichholz |
Geeignet für | PVC, Kunststoffe allgemein |
Materialstärke min./max. | 6-150 mm |
Anzahl Teile | 25 STK |