Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Bau vier Sterne der Palettenprofi

Säbelsägeblatt 4S für Palettenreparatur
SSB-BAU-3STK-PALETTENBLATT-LL-225X3,0

Art.-Nr. 0615720300

EAN 4099618402685

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Säbelsägeblatt Bau vier Sterne der Palettenprofi

Art.-Nr. 0615720300
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
Ideal geeignet zum Reparieren und Zerlegen von Paletten mit zähem Metall und Holz mit gehärteten Nägeln
  • Durch die spezielle Form der gedrehten Spitze wird das Verklemmen, Verbiegen und der Rückschlag beim Paletten reparieren und zerlegen verhindert

  • Deutlich höhere Lebensdauer als bei herkömmlichen Säbelsägeblättern dank der Hartmetall-Zähne

  • Zur Palettenreparatur - Austauschen kaputter Teile einer Palette

  • Kein dauernder Blattwechsel notwendig
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für die Reparatur oder das Zerlegen von Paletten.

Länge (L)

225 mm

Zahnteilung

3,0 mm

Dicke

1,0 mm

Speziell geeignet für

Paletten, Holz mit Nägeln, Holz mit Metall

Materialstärke min./max.

4,5-175 mm

Anzahl Teile

3 STK

Breite

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen