Säbelsägeblatt Bau drei Sterne für Gussrohre
Säbelsägeblatt 3S für Gussrohre
SSB-BAU-DIA-2STK-GUSS/BACKSTN-228X1,25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Diamantbestücktes Blatt für eine besonders lange Lebensdauer
- Optimale Stabilität und Festigkeit beim Schneiden von Rohren mit größerem Durchmesser durch 1,25 mm dicken Blattkörper.
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 228 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Stahlrohre, Gussrohre |
Geeignet für | Backstein |
Materialstärke min./max. | 0-150 mm |
Anzahl Teile | 2 STK |