Säbelsägeblatt Bau drei Sterne der Palettenprofi
Säbelsägeblatt 3S für Palettenreparatur
SSB-BAU-5STK-PALETTENBLATT-200X(2,1-2,8)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die spezielle Form und angepasste Länge des Blattes ideal für die Palettenreparatur.
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 203 mm |
Zahnteilung min./max. | 2,1-2,8 mm |
Dicke | 0,9 mm |
Speziell geeignet für | Paletten |
Materialstärke min./max. | 5-150 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |