Säbelsägeblatt Bau drei Sterne Heavy Duty
Säbelsägeblatt 3S Heavy Duty Bau
SSB-BAU-5STK-(HEAVY DUTY)-200X3,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für massive, starke Werkstücke von 5 bis 150 mm
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 200 mm |
Zahnteilung min./max. | 2,1-3,2 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Holz mit Metall |
Geeignet für | Aluminium |
Materialstärke min./max. | 5-150 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |