Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Bau drei Sterne Heavy Duty

Säbelsägeblatt 3S Heavy Duty Bau
SSB-BAU-5STK-(HEAVY DUTY)-200X3,2

Art.-Nr. 0615720332
EAN 4038898428589
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
Ideal für den härteren Einsatz, wie z.B. Holz mit Metall
  • Für massive, starke Werkstücke von 5 bis 150 mm
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

200 mm

Zahnteilung min./max.

2,1-3,2 mm

Dicke

1,25 mm

Speziell geeignet für

Holz mit Metall
Verleimte Hölzer

Geeignet für

Aluminium
Buntmetall
Metallprofile und Rohre
Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe

Materialstärke min./max.

5-150 mm

Anzahl Teile

5 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen