Säbelsägeblatt Bau drei Sterne für Gipskarton
Säbelsägeblatt 3S für Gipskarton
SSB-BAU-5STK-GIPSKARTON-150X4,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geschliffene Zähne für ausrissfreie Schnitte
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 150 mm |
Zahnteilung | 4,3 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Gipskarton |
Materialstärke min./max. | 8-100 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |