Säbelsägeblatt Bau drei Sterne Demolition Baustellenprofi
Säbelsägeblatt 3S Demolition Bau
SSB-BAU-5STK-DEMOLITION-228X4,3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verwendung bei einer Materialstärke von 10 bis 175 mm aufgrund der groben Zahnteilung von 4,3 mm.
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 225 mm |
Zahnteilung | 4,3 mm |
Dicke | 1,6 mm |
Speziell geeignet für | Holz mit Metall |
Geeignet für | Sandwich-Material |
Materialstärke min./max. | 10-175 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |