Säbelsägeblatt Bau vier Sterne Multiblade Longlife/Gussprofi mit geschliffenen Hartmetallzähnen
Säbelsägeblatt 4S Multiblade Longlife
SSB-BAU-3STK-LL-MULTIBLADE-150X(2,5-4,0)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die progressive Zahnteilung, den erhöhten Blattkörper und die stärkere Blattdicke ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt.
- Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 150 mm |
Zahnteilung min./max. | 3,0-4,0 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Holz mit Nägeln |
Geeignet für | Blechprofile und Rohre |
Materialstärke min./max. | 5-100 mm |
Anzahl Teile | 3 STK |