Säbelsägeblatt Bau drei Sterne für Gasbeton
Säbelsägeblatt 3S für Gasbeton
SSB-BAU-2STK-150X4,3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Grobe Zahnteilung von 4,3 mm und geschränkte Zähne für schnelle Ergebnisse
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 150 mm |
Zahnteilung | 4,3 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Gasbeton |
Geeignet für | Fiberzement |
Materialstärke min./max. | 6-100 mm |
Anzahl Teile | 2 STK |