Säbelsäge EFS 1400-E POWER
Säbelsäge EFS 1400-E POWER
SAEBELSAE-EL-(EFS-1400-E POWER)
Art.-Nr. 57065403
EAN 4099618297137
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geringes Gewicht für einfache Handhabung
- Geringe Geräuschentwicklung
- Hohe Laufruhe
- Präzises Handling durch Softgrip. Ergonomische Form ermöglicht angenehmes Arbeiten
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
- Einstellbarer Pendelhub
- Müheloses Befestigen der Sägeblätter
- Einhandhebel zum einfachen Wechsel der Sägeblätter
- Ermüdungsarmes und komfortables Arbeiten
- Arretierung im Dauerlauf
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung
Datenblätter(X)
Abrissarbeiten und Demontage.
Ideal geeignet zum Sägen von Holz, Metallen, Kunststoffen oder ähnlichen Werkstoffen wie Hartgummi, Fieberglas usw.
Nennspannung min./max. | 220 / 240 V |
Leistungsaufnahme | 1400 W |
Leistungsabgabe | 600 W |
Hublänge | 32 mm |
Maschinengewicht | 5242 g |
Kabellänge | 400 cm |
SSB-MET-5STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,2)