Sada závěsů 2 ks
Sada závěsů pro kovové rámy, výšk. nastav., 2 ks
SADA ZÁVĚSŮ-2D-OCELRÁM-VÝŠ.STAV.(NI)-D15
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé a snadné nastavení výšky interiérových dveří na kovovém rámu
- Výšku nebo hloubku dveří lze seřídit pomocí šroubováku PH 3 bez vysazení nebo otevření dveří
Datové listy(X)
Vhodné pro | Interierové dveře spolodrážkou |
Materiál | Ocel |
Povrch | Poniklováno |
Průměr válce | 15 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Nastavení výšky | + 4 mm/ - 3 mm |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 30 kg |
Povolené zatížení se 3 závěsy | 50 kg |
Min./max. síla výboje jiskrou | 15-22 mm |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 610-860 mm |
Kluzné ložisko | Ano |
Výška role | 83,5 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!