Sada zástěny na ochranu proti prachu
Nástěnná sada proti prachu, 3 ks
PRACOVNÍ VRATA TEXTILNÍ 3,2X3,3M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální prachuvzdorný, ale prodyšný flís
- Odděluje místnosti během renovačních prací a chrání je před prachem.
- Slouží také jako ochrana soukromí a zabraňuje neoprávněnému přístupu na staveniště.
- Materiál je propustný pro vzduch a umožňuje přívod čerstvého vzduchu
Kvalitní zip
Místnosti jsou přístupné z obou stran uzavíratelným prostupem.
Univerzální
- Přístup je možný i s většími stroji o šířce až 1,10 m.
- Prvky lze jednotlivě rozšiřovat pomocí bočního zipu a vytvořit tak rozsáhlé oddíly.
Snadno odstranitelné z většiny povrchů
Možnost opakovaného použití
Samolepicí páska nesmí být po nanesení vystavena přímému slunečnímu záření. Povrch musí být suchý a zbavený prachu a mastnoty. Výmalba či nátěr podkladu musí být zcela vytvrzené. Nepoužívat na mramorových nebo žulových površích, vysoce savých površích nebo površích s nízkou vnitřní soudržností, jako je špatně přilnavá barva či malba. Doporučujeme provést test přilnavosti na některém méně exponovaném místě. K upevnění lze také použít univerzální montážní podpěry.
Datové listy(X)
Veškeré práce, během nichž je třeba chránit prostory před prachem nebo je zakrýt, např. rekonstrukce, elektrikářské a instalatérské práce, malování, suché zdění či broušení podlah.
Stav protiprachové ochranné zástěny při dodání: V: 3,20 m / Š: 3,30 m
Přilepte oboustrannou lepicí pásku, která je součástí dodávky, jednou stranou k povrchu. Poté z ní odstraňte ochrannou fólii a opatrně připevněte protiprachovou ochrannou zástěnu na připravenou lepicí pásku.
Další informace naleznete v technických údajích.
Materiál | Polypropylenové rouno |
Báze lepidla | Akrylová disperze |
Výška | 3,2 m |
Šířka | 3,3 m |
Průchozí výška | 3,2 m |
Průchozí šířka | 1,1 m |
Délka lepicí pásky | 7 m |
Šířka lepicí pásky | 38 mm |
Min. teplota zpracování | 15 °C |
Max. doba použití | 7 d |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!