Sada stavěcích šroubů 540 ks v systémovém kufru 4.4.1.
ISO 4026/4027/4028 ocel 45H bez úprav, 6hr., Sysko
SADA STAVĚC.ŠR-ISO4026/4027/4028-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Stavěcí šrouby M5, M6 a M8
- DIN EN ISO 4026 s vnitřním šestihranem a zkoseným kuželem (dříve DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 s vnitřním šestihranem a zploštělým hrotem (dříve DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 s vnitřním šestihranem a kolíkem (dříve DIN 915)
Třída tvrdosti 45H odpovídá tvrdosti 450 HV
Ocelové stavěcí šrouby jsou určeny pouze pro zatížení v tlaku (viz také DIN EN ISO 898-5). Typické použití zahrnuje upínací a stavěcí kroužky nebo vyvinutí tlaku na protikus. Ocelové stavěcí šrouby jsou tudíž extrémně tvrdé, aby byla zajištěna torzní pevnost ve vnitřním šestihranu při utahování a povolovaní.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Třída tvrdosti | 45H |
Typ závitu | M |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Počet kusů v sadě | 540 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |
ŠRB-RV-ISO4026-45H-IH2,5-M5X10
ŠRB-RV-ISO4026-45H-IH2,5-M5X16
ŠRB-RV-ISO4026-45H-IH3-M6X10
ŠRB-RV-ISO4026-45H-IH3-M6X16
ŠRB-RV-ISO4026-45H-IH4-M8X10
ŠRB-RV-ISO4026-45H-IH4-M8X16
ŠRB-ČPV-ISO4028-45H-IH2,5-M5X10
ŠRB-ČPV-ISO4028-45H-IH2,5-M5X16
ŠRB-ČPV-ISO4028-45H-IH3-M6X10
ŠRB-ČPV-ISO4028-45H-IH3-M6X16
ŠRB-ČPV-ISO4028-45H-IH4-M8X10
ŠRB-ČPV-ISO4028-45H-IH4-M8X16
PLASTOVÁ VÝPLŇ PRO NOVÝ KUFR 4.4.1-18F
SYSTEMKOFFERKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů