Sada šroubů s válcovou hlavou a vnitřním TXem a pružinových podložek s pojistným kotoučkem typu Z 710 ks v systémovém kufru 4.4.1.
ISO 14579 ST 8.8, poz. s. slw. Geom. 710 ks, Sysko
SADA ŠRB-SYSKO-SER-ISO14579-8.8-A2K-710D
SYSTEMKOFFER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šrouby s válcovou hlavou s unašečem TX a pružinovými podložkami M6, M8, M10 s pojistným kotoučem
Datové listy(X)
ISO | 14579 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Počet kusů v sadě | 710 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 6000.000 g |
POD-ZB-Z-(FLZN480H)-D10,2
POD-ZB-Z-(FLZN480H)-D6,1
POD-ZB-Z-(FLZN480H)-D8,2
ŠRB-VÁL-ISO14579-8.8-TX50-(A2K)-M10X20
ŠRB-VÁL-ISO14579-8.8-TX50-(A2K)-M10X25
ŠRB-VÁL-ISO14579-8.8-TX50-(A2K)-M10X30
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X16
ŠRB-VÁL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X20
ŠRB-VÁL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X25
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X16
ŠRV-VÁL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X20
ŠRB-VÁL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X25
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů