Sada šroubů s válcovou hlavou 960 ks v systémovém kufru 4.4.1. ISO 4762
ISO 4762, pozink. ocel 8.8, 960 ks, Sysko
ŠRB-VÁL-SYSKO-ISO4762-8.8-(A2K)-960PCS
SYSTEMKOFFER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Sada 960 ks
- 100 šroubů s vnitřním šestihranem M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M4 x 30
- 100 šroubů s vnitřním šestihranem M5 x 16 mm
- 80 šroubů s vnitřním šestihranem M5 x 20 mm
- 50 šroubů s vnitřním šestihranem M5 x 25 mm / M5 x 30 mm
- 50 šroubů s vnitřním šestihranem M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 šroubů s vnitřním šestihranem M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 šroubů s vnitřním šestihranem M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 šroubů s vnitřním šestihranem M8 x 25 / M8 x 30 mm
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Počet kusů v sadě | 960 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 5858 g |
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH3-(A2K)-M4X16
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH3-(A2K)-M4X20
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH3-(A2K)-M4X25
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH3-(A2K)-M4X30
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X16
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X20
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X25
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X30
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X16
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X20
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X25
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X30
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X16
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X20
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X25
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X30
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů