Sada profesionálních vodicích tyčí
Profesionální sada vodicích tyčí, 19 ks
SADA PROTAHOVACÍCH TYČÍ-PROFI-19D.
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky z nerezové oceli
Žádné styčné hrany ani křížení závitů
19dílná sada v praktickém úložném vaku
- 2x žlutá vodicí tyč ∅ 4,6 mm 1000 mm M6
- 3x černá vodicí tyč ∅ 5,6 mm 1000 mm M6
- 5x červená vodicí tyč ∅ 7,6 mm 1000 mm M6
- 1x posuvný hák s funkčním hrotem M6
- 1x LED světlo M6 (1x Micro / AAA / LR03 – není součástí dodávky)
- 1x Powerglider M6
- 1x magnet M6
- 1 x kuličkový řetěz 0,5 m M6
- 1 x očko s kroužkem M6
- 1 x záchytný háček M6
- 1 x spojovací závit M6
- 1x úložný vak
Datové listy(X)
Stropní podhledy, podpodlahové instalace, suchá výstavba, kabelové kanály, kabelové šachty bez vedení nebo kabely příliš ohebné pro použití standardních zaváděcích systémů dostupných na trhu.
Počet kusů v sadě | 19 ks |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!