Sada pro synchronizaci ABILIT, sklo
Sada pro synchronizaci ABILIT, sklo
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro | Skleněné dveře |
Možnost montáže | Stropní instalace |
Vhodné pro hmotnost dveří max. | 80 kg |
Vhodné pro šířku dveří min. | 500 mm |
Vhodné pro tloušťku skleněných dveří | 8/10 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 8 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 10 mm |
Tlumicí efekt | Ne |