Sada pro montáž posuvných dveří na nábytek Redoslide M35-HE Pro dvoje dveře
Sada kování pos. dveří Redoslide M30-HE, 2 dveře
KOVPOSUVDV-PRDOSLTE-M30-HE-2T
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jezdce a vodící lišty nejsou součástí sady pro montáž posuvných dveří. Objednejte, prosím, zvlášť.
Datové listy(X)
![]() | |
Povolené zatížení | 30 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří | 19 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1200 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 2200 mm |
Nastavení výšky | +/- 3 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!