Sada pro dodatečnou montáž nastavení výšky Pro systémový dílenský stůl se skříní
Systémová sada pro dodat. montáž nast. výšky CWB
SADA NOHOU-POL-DÍL. SYSTÉM-RAL7016
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pomocí výškového nastavení lze pracovní výšku optimálně ergonomicky přizpůsobit jednotlivým aplikacím od 985 do 1120 mm
- Seřizovací prvky lze nastavit v krocích po 15 mm a jsou pevně přišroubovány na místě v otvorech v patce dílenského stolu
- Konstrukce vložky s patkami z práškově lakovaného ocelového plechu
- Nosnost dodatečně namontovaného dílenského stolu se skříní při rovnoměrném zatížení je 400 kg
Datové listy(X)
Šířka | 27 mm |
Hloubka | 60 mm |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016 |
Max. povolené zatížení | 250 kg |
Max. nastavení výšky | 135 mm |