Sada pro dodatečnou montáž nastavení výšky Pro standardní dílenský stůl se skříní
Sada pro dodatečnou montáž nastavení výšky
NOHY STAV. PRO DÍL. SYST.-GALVANIZED
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pomocí nastavení výšky lze pracovní výšku ergonomicky a optimálně přizpůsobit v rozsahu od 955 do 1205 mm tak, aby vyhovovala individuální aplikaci
- Seřizovací prvky lze nastavit v krocích po 25 mm a jsou pevně přišroubovány na místě v otvorech v patce dílenského stolu
- Vložka s patkami vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu
- Nosnost dodatečně namontovaného dílenského stolu se skříní při rovnoměrném zatížení je 250 kg
- Sada obsahuje 4 vložky s patkami
Datové listy(X)
Šířka | 40 mm |
Hloubka | 40 mm |
Max. povolené zatížení | 250 kg |
Max. nastavení výšky | 250 mm |