Sada pro dodatečnou montáž Výškově nastavitelná a pojízdná
Sada pro dodat. syst. mont., výš. nastav. a mobil.
SADA STAV NOHY-MOB-PRAC.STŮL-RAL7016
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zařízení pro nastavení výšky a 4 otočná kolečka umožňují přizpůsobení dané aplikaci
- Otočná kolečka o průměru 125 mm, z nichž dvě mají západku a pryžový dezén
- Konstrukce vložky s patkami z práškově lakovaného ocelového plechu
- Nosnost dodatečně namontovaného dílenského stolu při rovnoměrném zatížení je 250 kg
- Sada obsahuje 4 vložky s patkami
Tato sada pro dodatečnou montáž není vhodná pro instalaci na dílenské stoly se skříní.
Datové listy(X)
Tato sada pro dodatečnou montáž se používá pro dodatečné vybavení systémového dílenského stolu pevnými patkami. To znamená, že pracovní výška již není vyrovnána se standardními pracovními výškami.
Šířka | 27 mm |
Hloubka | 60 mm |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016 |
Max. povolené zatížení | 250 kg |
Max. nastavení výšky | 180 mm |
Provedení rolí | 2 otočná kolečka bez brzdy (D: 125 mm) |