Sada pro dodatečnou montáž Pro výškové nastavení dílenského stolu
Sada pro dodat. montáž výškového nastavení systému
SADA STAV NOHY-PRAC.STŮL-RAL7016
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zařízení pro nastavení výšky umožňuje ergonomické přizpůsobení pro danou aplikaci
- Seřizovací prvky lze nastavit v krocích po 30 mm a jsou pevně přišroubovány na místě v otvorech v patce dílenského stolu
- Konstrukce vložky s patkami z práškově lakovaného ocelového plechu
- Nosnost dodatečně namontovaného dílenského stolu při rovnoměrném zatížení je 400 kg
- Sada obsahuje 4 vložky s patkami
Datové listy(X)
Šířka | 27 mm |
Hloubka | 60 mm |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016 |
Max. povolené zatížení | 400 kg |
Max. nastavení výšky | 225 mm |