Sada montážních bloků
Souprava montážních bloků
POSKLADOVÉ KLÍNY - SET
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi univerzální
Umožňuje zajistit správný přenos zatížení při montáži oken a dveří, poslouží také při vyrovnávání a ustavování vnitřního vybavení a prvků ze sádrokartonu. Montážní bloky Würth jsou všestranným pomocníkem při spárování a vyrovnávání.
Nastavitelná výška
Montážní bloky 60 x 40 mm jsou k dispozici v tloušťce 1,5 mm, 3 mm, 5 mm a 10 mm v sadách po 100 ks
Robustní plné lité bloky z polypropylenu (PP)
Výpočet pevnosti v tlaku: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg
Pro výpočet pevnosti v tlaku je rozhodující jak nosná síla bloku, tak také nosná síla daného podkladu
Datové listy(X)
Počet kusů v sadě | 400 ks |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů