Sada lepidel na kopyta
Lepidlo na kopyta a paznehty, sada
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šetrné k pokožce a netoxické
Snadné použití a minimální doba tvrdnutí
Množství pro 15 lepených spojů
- 1x složka A (tekuté tvrdidlo), 250 ml
- 1x složka B (lepicí prášek), 375 g
- 15x špalek
- 15x špachtle
- 1x červená a 1x modrá lopatka
- 1x miska
Sada obsahuje množství na 15 spojů.
Datové listy(X)
- Kopyto i špalek musí být při lepení suchý a čistý
- Promíchejte lepidlo a tvrdidlo dobře v misce pomocí lžíce (směšovací poměr prášku a kapaliny): 1,5:1)
- Naneste lepidlo rovnoměrně na zafixované kopyto
- Kopyto je nutno předem pečlivě očistit
- Na sousední kopyto přilepte dřevěný špalek; tím zajistíte rovnoměrné a zdravé dorůstání na ošetřené straně kopyt
Počet kusů v sadě | 34 ks |
Min./max. teplota zpracování | 15 až 20 °C |
Max. teplota zpracování | 20 °C |
Min. doba vytvrzení | 5 min |
Max. doba vytvrzení | 7 min |
Min. teplota zpracování | 15 °C |
Směšovací poměr | 1.5:1 prášku na kapalinu |