Sada kvalitních krimpovacích konektorů s kontrolním otvorem BETTER
Krimp. konektor se sadou sponek, BETTER, 107 ks
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsah dodávky:
50x Teplem smrštitelný krimpovací konektor, čelní konektor HIGH-END , IP67, 30 kV/mm, 0,5–1,5 mm², obj. č. 05556101
50x Teplem smrštitelný krimpovací konektor, čelní konektor HIGH-END , IP67, 30 kV/mm, 1,5–2,5 mm², obj. č. 05556102
6x Butan, 100 ml, obj. č. 0893250001
1x Sada pro nahřívání, obj. č. 0984990400
Datové listy(X)
RAZSPOJ-SRBMPVHADI-TRT-(0,5-1,5QMM)
RAZSPOJ-SRBMPVHADI-LISP-(1,5-2,5QMM)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů