Sada kuželových záhlubníků 6 kusů. Zelený kroužek HSCO 90° DIN 335 C
Kuž. záhl. HSCo, zelený kr. DIN 335C, 6 ks, Syska
ZÁHLUBNÍKY-SADA-ZEL.HSCO-90°-(6,3-20,5)
ZEBRA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zahlubování a odstraňování otřepů bez chvění
Přesný kuželový záhlubník se 3 řeznými hranami, přesně broušený
Optimalizovaná geometrie spirálové drážky
Mimořádně snadná tvorba třísek a jejich odvod
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
Datové listy(X)
Počet kusů v sadě | 6 ks |
Obráběné materiály | Ocel |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Forma | C |
Řezný materiál | HSCo |
Úhel zahloubení | 90 Stupňů |
Povrch | Bez povlaku |
Počet řezných hran | 3 ks |
Tvar dříku | Válcový |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost zahlubování (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kvalita zahloubení (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Chování při zahlubování (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití |
Přiřazení kuželových záhlubníků ke standardům šroubů | ||
Jmenovitý průměr d1 kuželového záhlubníku | Na šrouby se zápustnou hlavou | Na šrouby se zápustnou hlavou |
DIN EN ISO 10642 (dříve DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (dříve DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
Řezné hodnoty | ||||||
Pro prům. 6,3-12,4 | ||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | |||
Prům. 6,3 | Prům. 8,3 | Prům. 10,4 | Prům. 12,4 | |||
Oceli | ||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤1 000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
≤1 000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤1 400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Nitridované oceli | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1 400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1 400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Rychlořezné oceli | ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Ušlechtilé oceli | ||||||
Sulfurované nerezové oceli | ≤900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Austenitické nerezové oceli | ≤1 100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Martenzitické nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1 400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Speciální slitiny | ≤1 600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Lité kovy | ||||||
Litina | ≤240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Tvrzená litina | ≤350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Tvrdé materiály | ||||||
Pružinové oceli | ≤350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Pro prům. 16,5-31 | ||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | |||
Prům. 16,5 | Prům. 20,5 | Prům. 25 | Prům. 31 | |||
Oceli | ||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤1 000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤1 000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤1 400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Nitridované oceli | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤1 400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤1 400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Rychlořezné oceli | ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
Ušlechtilé oceli | ||||||
Sulfurované nerezové oceli | ≤900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Austenitické nerezové oceli | ≤1 100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Martenzitické nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤1 400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Speciální slitiny | ≤1 600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Lité kovy | ||||||
Litina | ≤240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Tvrzená litina | ≤350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Tvrdé materiály | ||||||
Pružinové oceli | ≤350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Klíč |
vc = řezná rychlost [m/min] |
f = posuv [mm/ot.] |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
ZÁHLUBNÍK NA NEREZ HSSS 90G, 6.3MM
ZEBRAZÁHLUBNÍK NEREZ HSS 90G, 10.4MM
ZEBRAZÁHLUBNÍK NEREZ HSS 90G, 12.4MM
ZEBRAKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!