Sada kování pro posuvné dveře redoslide M15-HE Pro dřevěné dveře
Sada kování posuvných dveří Redoslide M15-HE
KOVPOSUVDV-PRDOSLTE-M15-HE-2T
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro vsazenou montáž
Jezdce a vodící lišty nejsou součástí sady pro montáž posuvných dveří. Objednejte, prosím, zvlášť.
Datové listy(X)
![]() | |
Povolené zatížení | 16 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 16 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 19 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1000 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 1400 mm |
Nastavení výšky | + 2mm/- 1mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!