Sada kování pro nábytkové posuvné dveře Redoslide M25-HE
Sada kování pos. dv. Redoslide M25-HE
POSUVNÉ KOVÁNÍ NÁB.SET REDOSLIDE M25-HE
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Jednoduché sestavení bez použití nářadí
- Pohodlné nastavení výšky dveří díky excentrickému kování na nosníku
- Lze dovybavit tlumením
Jezdce a vodící lišty nejsou součástí sady pro montáž posuvných dveří. Objednejte, prosím, zvlášť.
Datové listy(X)
![]() | |
Povolené zatížení | 26 kg |
Vhodné pro počet dveří | 2 |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 19 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 25 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1000 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 2200 mm |
Nastavení výšky | +/- 2 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!