Sada kování pro nábytkové posuvné dveře Redoslide M15-HE S upevňovacím profilem horního a dolního skla
Sada kov. pos. dveří Redoslide M15-GE, horní/dolní
KOVPOSUVDV-PRDOSLTE-M15-GVE-2T
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jezdce, vodicí lišty a profily na zajištění skla nejsou součástí sady pro montáž posuvných dveří. Objednejte, prosím, zvlášť.
Datové listy(X)
Povolené zatížení | 16 kg |
Vhodné pro počet dveří | 2 |
Vhodné pro tloušťku dveří | 6 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1000 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 1400 mm |
Nastavení výšky | + 2mm/- 1mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!