Sada kontejnerů OrgaAer Speed Office
OrgaAer Speed Office,HE 1/2,5/2,5/5
ORGASYS-VA-TL-SCHVORZ-HE11-540MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Plnovýsuv Nova Pro (max. nosnost 40 kg) nebo částečný výsuv OrgaAer (max. nosnost 25 kg)
Pro mimořádně hladký chod
Kompletní montážní sada
Předem osazené nástavce
Snadná montáž
Výsuv vždy s částečným vysunutím
Montážní sada sestává ze 2 kovových bočnic (pravá/levá) s následujícím příslušenstvím:
- 1 pár podpolicových vedení s měkkým nebo automatickým zavíráním
- 3 páry výsuvů s měkkým nebo automatickým zavíráním
- 1x centrální zámek
Zařízení kontejneru:
- 1x výsuv na materiál, ocel nebo plast, vč. přihrádky na náčiní
- 3x ocelová zásuvka včetně zabezpečeného boxu, 1x nastavitelný závěsný rám, 2x adaptér, 1x pár výztuh panelu
- 1x centrální zámek MS 5000 včetně rozety a cylindrické vložky s různými možnostmi zamykání (pozn.: průměr otvoru 21 mm)
- 15x šroub na panel
- 1x pokyny k montáži
Dodací lhůta: 5 pracovních dnů
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro světlou šířku korpusu | 416 mm |
Minimální instalační hloubka | 540 mm |
Druh vytažení | Plnovýsuv |
Systém otevírání a zavírání | Samozavírací |
Povolené zatížení | 45 kg |
Materiál tužkového zásobníku | Ocel |
Barva | Černá podobná RAL 9005 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!