Sada do tomboly pro děti
Balíček do tomboly pro děti
SPIL-BEZPO-SET-TOMOTPR-JUNIOR-50DEL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsahuje 50 položek:
- 5 x křídy na chodník, 6 kusů, průměr přibližně 20 mm
- 5 x Ravensburger mini puzzle „Lví Král“, 54 dílků, 5 různých typů
- 4 x voskovky, 10 ks v kovové plechovce, vodotěsné, v posuvném pouzdře
- 8 x pastelky, 6 kusů, krátký ergonomický trojúhelníkový tvar, v lepenkové krabici
- 4 x láhev „Medvídek Pů“ , vysoce kvalitní PP materiál, bezpečné pro potraviny, nerozbitné, se sportovním uzávěrem, přibližně 17,5 cm
Objem: cca 0,375 l (nevhodné do mikrovlnné trouby ani do myčky)
- 4 x luxusní zebra klíčenky s karabinkou, přibližně 12 cm
- 4 x klíčenky s karabinkou „Die wilden Kerle“ (Divoký klub)
- 6 x plastelína „Příběh hraček 3“, 56 g, v tubě, s razítkem a sortimentem motivů a barev
- 3 x psací sada, 8 ks, 6 tužek, guma a ořezávátko
- 4 x dětská kniha „Fibie und Freunde“ (Fibie a přátelé), čísla a tvary
- 3 x sada obrázkových knih, „Meine kleine Monsterbande“ (Moje malá banda příšerek), 5 obrázkových knih s 32 motivy
Ten správný dárek pro každý věk
Datové listy(X)
Dnešní děti jsou zítřejší zákazníci. Obsah je ideální pro tomboly, dětské koutky a jako dárky (např. při předání vozidla nebo službě zákazníkovi)
Počet kusů v sadě | 50 ks |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!