Sada distančních podložek 920 ks
Distanční podložka, 920 ks, 8 x 14–22 x 32 mm
POD-SET-TOLDIN522-A-(D8-22)-920PCS
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Formát: 20 x 33,5 cm se 4 vyraženými otvory pro zavěšení a upevnění
Sada 920 ks
- 50x distanční podložka 8 x 14 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 8 x 14 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 8 x 14 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 10 x 20 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 10 x 20 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 10 x 20 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 12 x 24 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 12 x 24 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 12 x 24 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 14 x 24 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 14 x 24 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 14 x 24 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 16 x 25 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 16 x 26 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 16 x 26 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 18 x 30 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 18 x 30 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 18 x 30 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 20 x 32 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 20 x 32 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 20 x 32 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 22 x 32 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 22 x 32 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 22 x 32 x 1,0 mm
Praktický formát umožňuje sadu instalovat prakticky kamkoli a ušetřit místo (např. na čelní stranu regálů pro výdej malých dílů).
Umožňuje zkontrolovat aktuální stav skladových zásob jediným pohledem a znovu včas objednat materiál.
Distanční/vyrovnávací podložky se používají pro snadné vyvažování stávajících tolerancí při polohování a zajišťování hřídelů, os a dalších částí strojů. Lze je použít také jako lícované podložky pro minimalizaci normální vůle pohybu způsobené výrobními tolerancemi pojistných kroužků a nýtů.
Číslo položky označuje: 0420 10 203
- 0420 ->předčíslí
- 10->vnitřní průměr
- 20->vnější průměr
- Poslední číslice udává tloušťku:
3->pevnost mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Datové listy(X)
Počet kusů v sadě | 920 ks |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů