Sacs à ordures PCW 30 litres
Sac poubelle petit gris 30 litres
Art. N° 0899800590
EAN 4065746024938
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Notre petit sac à ordures a été fabriqué à 100 % à partir de déchets recyclés post-consommation, de sorte qu’un film d’emballage déjà jeté est à nouveau utilisé dans un nouveau sac à ordures
- Le recyclage innovant contribue activement à la protection du climat en minimisant les émissions et l'empreinte carbone
- Une nouvelle formulation de film permet aux petits sacs à ordures d'avoir une résistance plus faible, tout en étant complètement résistants à la déchirure grâce à un niveau d'élasticité accru
- Design de sac moderne en gris mat
- Pour un environnement propre - conception réduite de l'emballage
Ce produit préserve les ressources et se caractérise par une manipulation responsable des matières premières en amont de la chaîne de valeur, et notamment par l’utilisation de matières secondaires.
Laissez les déchets chauds refroidir au préalable !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à toutes les poubelles de 30 litres. Pour la collecte quotidienne des ordures dans le bureau, les locaux administratifs, commerciaux et les chambres d'hôtel et d'hôtes.
Contenu | 30 L |
Épaisseur du matériau | 6 µm |
Matière | PCW - Déchets de consommation |
Couleur | Gris |
Largeur | 500 mm |
Longueur | 600 mm |
Longévité | Econome en ressources, Respectueux de l'environnement |
Poids du produit (par pièce) | 3,361 g |
Nombre d'arrachages | 50 PCS |