Saco de ferramenta com abas
Saco de ferramenta com abas
Art. 0715930233
EAN 4058794055115
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento x largura x altura | 470 x 290 x 330 mm |
Material | PES - Poliéster |
Cor | Preto, Cinzento |
Capacidade máx. de carga | 15 kg |
Peso unitário | 2440,000 g |
Comprimento mín./máx. da alça a tiracolo | 850-1400 mm |
Comprimento mín. da alça a tiracolo | 850 mm |
Comprimento máx. da alça a tiracolo | 1400 mm |