Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sackkarre Aluminium

Sackkarre Aluminium
SACKKARRE-ALU-PU-345X170MM

Art.-Nr. 0962400109

EAN 4048539433049

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sackkarre Aluminium

Art.-Nr. 0962400109
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
Senkrecht eingeschweißte Rohre an der Rückseite ermöglichen den Transport von Sackware und kleineren Gegenständen
  • Fest verschweißte Aluminium konstruktion

  • Aluminiumrohr Ø 25,0 x 2 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Aluminiumblech

  • Polyurethan bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schaufelbreite

345 mm

Schaufeltiefe

170 mm

Schaufeldicke

4 mm

Traglast

150 kg

Raddurchmesser

260 mm

Radbreite

85 mm

Werkstoff Rad

Polyurethan

Höhe

1100 mm

Griffhöhe

1100 mm

Breite

510 mm

Tiefe

460 mm

Rohrwandstärke

2 mm

Rohrdurchmesser

25,0 mm

Werkstoff Schaufel

Aluminiumblech

Ersatzteile für dieses Produkt:
Polyurethanrad mit Kunststofffelge für Stapel- und Sackkarren

RAD-PUR-F.TRAN-M.KSTFELG-260MM-NB20MM